Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line Deckplatte DP-MLC-2-03B-85-W5

  • ERIKS:14862693
  • Hersteller:6100271396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
DP-MLC
Gruppe
2
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
30 mm
L1
85 mm
L2
29 mm
ØD
7 mm
S
3 mm