Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line Deckplatte DP-MLC-1-06C-116-W3

  • ERIKS:14862618
  • Hersteller:6100246345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
DP-MLC
Gruppe
1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
L1
116 mm
L2
40 mm
ØD
7 mm
S
3 mm