STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-89-W4

  • ERIKS:14396500
  • Hersteller:1120004636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
89 mm
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
80
B1
40 mm
L1
136 mm
L2
18 mm
ØD1
89 mm
ØD2
14 mm
S1
6 mm
S2
9 mm