STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-77-W5

  • ERIKS:13686224
  • Hersteller:1120004455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
77 mm
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
65
B1
40 mm
L1
122 mm
L2
18 mm
ØD1
77 mm
ØD2
14 mm
S1
6 mm
S2
9 mm