CHF 6.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 77 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3567-A |
Nennmaß | 65 |
B1 | 40 mm |
L1 | 122 mm |
L2 | 18 mm |
ØD1 | 77 mm |
ØD2 | 14 mm |
S1 | 6 mm |
S2 | 9 mm |