STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-61-W5-COMPL

  • ERIKS:14396494
  • Hersteller:1110007417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
61 mm
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
50
B1
40 mm
L1
108 mm
L2
18 mm
ØD1
61 mm
ØD2
14 mm
S1
6 mm
S2
9 mm