STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-57-W40

  • ERIKS:11356429
  • Hersteller:1120003102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
57 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
50
B1
40 mm
L1
104 mm
L2
18 mm
ØD1
57 mm
ØD2
14 mm
S1
6 mm
S2
9 mm