STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-521-W4

  • ERIKS:14396490
  • Hersteller:1120010164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 365.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
521 mm
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
500
B1
70 mm
L1
614 mm
L2
36 mm
ØD1
521 mm
ØD2
27 mm
S1
10 mm
S2
18 mm