CHF 10.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 49 mm |
Material | Edelstahl 304 (V2A) |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3567-A |
Nennmaß | 40 |
B1 | 30 mm |
L1 | 88 mm |
L2 | 15 mm |
ØD1 | 49 mm |
ØD2 | 11.5 mm |
S1 | 5 mm |
S2 | 7 mm |