CHF 64.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 419 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3567-A |
Nennmaß | 400 |
B1 | 70 mm |
L1 | 510 mm |
L2 | 36 mm |
ØD1 | 419 mm |
ØD2 | 27 mm |
S1 | 10 mm |
S2 | 18 mm |