STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-407-W40

  • ERIKS:11356447
  • Hersteller:1120003120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
407 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
400
B1
70 mm
L1
498 mm
L2
36 mm
ØD1
407 mm
ØD2
27 mm
S1
10 mm
S2
18 mm