STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-407-W4

  • ERIKS:14396481
  • Hersteller:1120005033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
407 mm
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
400
B1
70 mm
L1
498 mm
L2
36 mm
ØD1
407 mm
ØD2
27 mm
S1
10 mm
S2
18 mm