STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-38-W5

  • ERIKS:14396480
  • Hersteller:1120007289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
38 mm
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
32
B1
30 mm
L1
76 mm
L2
15 mm
ØD1
38 mm
ØD2
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm