STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-368-W40

  • ERIKS:11356446
  • Hersteller:1120003119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
368 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
350
B1
60 mm
L1
444 mm
L2
30 mm
ØD1
368 mm
ØD2
23 mm
S1
8 mm
S2
14 mm