CHF 9.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 34 mm |
Material | Edelstahl 304 (V2A) |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3567-A |
Nennmaß | 25 |
B1 | 30 mm |
L1 | 72 mm |
L2 | 15 mm |
ØD1 | 34 mm |
ØD2 | 11.5 mm |
S1 | 5 mm |
S2 | 7 mm |