STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-324-W5

  • ERIKS:12654886
  • Hersteller:1120005098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
324 mm
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
300
B1
60 mm
L1
398 mm
L2
30 mm
ØD1
324 mm
ØD2
23 mm
S1
8 mm
S2
14 mm