CHF 30.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 318 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3567-A |
Nennmaß | 300 |
B1 | 60 mm |
L1 | 392 mm |
L2 | 30 mm |
ØD1 | 318 mm |
ØD2 | 23 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 14 mm |