STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-30-W5

  • ERIKS:14396469
  • Hersteller:1120004761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
30 mm
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
25
B1
30 mm
L1
68 mm
L2
15 mm
ØD1
30 mm
ØD2
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm