STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-273-W4

  • ERIKS:14396467
  • Hersteller:1120020013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
273 mm
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
250
B1
60 mm
L1
348 mm
L2
30 mm
ØD1
273 mm
ØD2
23 mm
S1
8 mm
S2
14 mm