STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-273-W1-COMPL

  • ERIKS:14396466
  • Hersteller:1110024307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
273 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
250
B1
60 mm
L1
348 mm
L2
30 mm
ØD1
273 mm
ØD2
23 mm
S1
8 mm
S2
14 mm