CHF 27.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 267 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3567-A |
Nennmaß | 250 |
B1 | 60 mm |
L1 | 342 mm |
L2 | 30 mm |
ØD1 | 267 mm |
ØD2 | 23 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 14 mm |