STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-25-W1

  • ERIKS:11356390
  • Hersteller:1120003063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
25 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
20
B1
30 mm
L1
62 mm
L2
15 mm
ØD1
25 mm
ØD2
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm