STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-22-W4

  • ERIKS:14396460
  • Hersteller:1120004851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
15
B1
30 mm
L1
59 mm
L2
15 mm
ØD1
22 mm
ØD2
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm