STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-216-W5

  • ERIKS:14396456
  • Hersteller:1120004431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
216 mm
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
200
B1
50 mm
L1
280 mm
L2
24 mm
ØD1
216 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm