STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-216-W40

  • ERIKS:11356440
  • Hersteller:1120003113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
216 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
200
B1
50 mm
L1
280 mm
L2
24 mm
ØD1
216 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm