STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-20-W1

  • ERIKS:11356388
  • Hersteller:1120003061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
20 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
15
B1
30 mm
L1
57 mm
L2
15 mm
ØD1
20 mm
ØD2
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm