STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-194-W5

  • ERIKS:14382500
  • Hersteller:1120020014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
194 mm
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
175
B1
50 mm
L1
258 mm
L2
24 mm
ØD1
194 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm