STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-169-W1-COMPL

  • ERIKS:14868546
  • Hersteller:1110031628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
169 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
150
B1
50 mm
L1
232 mm
L2
24 mm
ØD1
169 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm