Eriks
STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-169-W1

  • ERIKS:11356407
  • Hersteller:1120003080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
169 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
150
B1
50 mm
L1
232 mm
L2
24 mm
ØD1
169 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm