CHF 88.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 159 mm |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3567-A |
Nennmaß | 150 |
B1 | 50 mm |
L1 | 222 mm |
L2 | 24 mm |
ØD1 | 159 mm |
ØD2 | 18 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 11 mm |