STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-159-W1

  • ERIKS:11356406
  • Hersteller:1120003079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
159 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
150
B1
50 mm
L1
222 mm
L2
24 mm
ØD1
159 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm