STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-140-W4

  • ERIKS:14396449
  • Hersteller:1120004635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
140 mm
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
125
B1
50 mm
L1
204 mm
L2
24 mm
ØD1
140 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm