STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-133-W5

  • ERIKS:14396448
  • Hersteller:1120009218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
133 mm
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
125
B1
50 mm
L1
196 mm
L2
24 mm
ØD1
133 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm