STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-133-W1

  • ERIKS:11356404
  • Hersteller:1120003077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
133 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
125
B1
50 mm
L1
196 mm
L2
24 mm
ØD1
133 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm