STAUFF

STAUFF Metallschelle DIN3567-A-115-W4

  • ERIKS:14396445
  • Hersteller:1120003860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
115 mm
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3567-A
Nennmaß
100
B1
50 mm
L1
178 mm
L2
24 mm
ØD1
115 mm
ØD2
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm