STAUFF

STAUFF Messschlauch SMS-S04-215-A-W3

  • ERIKS:14744363
  • Hersteller:6100066291
Image 1
Konfektionierte Messschläuche der Serie STAUFF Test in der Nennweite DN2 bis 400 bar (Typ A).
Für fluide Medien.
Vielzahl an Schlauchlängen.
Große Auswahl an Messschlauch-Armaturen und Verbindern.
Erhältlich in Stahl mit Zink/Nickel-Beschichtung sowie in Edelstahl V2A und V4A.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMS
Typ
A
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02
Schlauch Innen-Ø
2 mm
Schlauch Innen-Ø
0,08 in
Außen-Ø
5 mm
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Max. Betriebssdruck
40 MPa
Max. Betriebsdruck
5801 psi
Biegeradius
20 mm
Ausführung Anschluss 1
Rohrstutzen
Ausführung Anschluss 2
Rohrstutzen
Abmessungen Gewindeanschluss 1
M 16x2
Abmessungen Gewindeanschluss 2
4LL
Länge
215 mm
Typ Verstärkungseinlage
Kunstfaser
Material Schlauchseele
PA
Material Schlauchdecke
PA
Farbe Decke
Schwarz
Min. Berstdruck
1100 bar
Min. Berstdruck
110 MPa
Min. Berstdruck
15954 psi
Testdruck
600 bar
Testdruck
60 MPa
Testdruck
8702 psi
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -35 bis 100 °C