CHF 20.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMS |
Typ | B |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN02 |
Schlauch Innen-Ø | 2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 0,08 in |
Außen-Ø | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Max. Betriebssdruck | 63 MPa |
Max. Betriebsdruck | 9135 psi |
Biegeradius | 20 mm |
Ausführung Anschluss 1 | Manometeranschluss |
Ausführung Anschluss 2 | Aussengewinde, schwenkbar |
Abmessungen Gewindeanschluss 1 | 1/4" BSP zyl. |
Abmessungen Gewindeanschluss 2 | 7/16-20 UNF |
Länge | 200 mm |
Typ Verstärkungseinlage | Kunstfaser |
Material Schlauchseele | PA |
Material Schlauchdecke | PA |
Farbe Decke | Schwarz |
Min. Berstdruck | 1900 bar |
Min. Berstdruck | 190 MPa |
Min. Berstdruck | 27557 psi |
Testdruck | 950 bar |
Testdruck | 95 MPa |
Testdruck | 13778 psi |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -35 bis 100 °C |