CHF 19.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMS |
Typ | A |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN02 |
Schlauch Innen-Ø | 2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 0,08 in |
Außen-Ø | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | EV011401 bar |
Max. Betriebssdruck | 40 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5801 psi |
Biegeradius | 20 mm |
Ausführung Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Ausführung Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO 90° Bogen |
Abmessungen Gewindeanschluss 1 | 8S - M16x1.5 |
Abmessungen Gewindeanschluss 2 | 8S - M16x1.5 |
Länge | 500 mm |
Typ Verstärkungseinlage | Kunstfaser |
Material Schlauchseele | PA |
Material Schlauchdecke | PA |
Farbe Decke | Schwarz |
Min. Berstdruck | 1100 bar |
Min. Berstdruck | 110 MPa |
Min. Berstdruck | 15954 psi |
Testdruck | 600 bar |
Testdruck | 60 MPa |
Testdruck | 8702 psi |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -35 bis 100 °C |