Eriks
STAUFF

STAUFF Messschlauch SMS-20-2500-B-W3

  • ERIKS:11359801
  • Hersteller:1210027974
Image 1
Konfektionierte Messschläuche der Serie STAUFF Test in der Nennweite DN2 bis 630 bar (Typ B).
Für fluide Medien.
Vielzahl an Schlauchlängen.
Große Auswahl an Messschlauch-Armaturen und Verbindern.
Erhältlich in Stahl mit Zink/Nickel-Beschichtung sowie in Edelstahl V2A und V4A.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMS
Typ
B
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02
Schlauch Innen-Ø
2 mm
Schlauch Innen-Ø
0,08 in
Außen-Ø
5 mm
Max. Betriebsdruck
630 bar
Max. Betriebssdruck
63 MPa
Max. Betriebsdruck
9135 psi
Biegeradius
20 mm
Ausführung Anschluss 1
Test 20
Ausführung Anschluss 2
Test 20
Abmessungen Gewindeanschluss 1
M 16x2
Abmessungen Gewindeanschluss 2
M 16x2
Länge
2500 mm
Typ Verstärkungseinlage
Kunstfaser
Material Schlauchseele
PA
Material Schlauchdecke
PA
Farbe Decke
Schwarz
Min. Berstdruck
1900 bar
Min. Berstdruck
190 MPa
Min. Berstdruck
27557 psi
Testdruck
950 bar
Testdruck
95 MPa
Testdruck
13778 psi
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -35 bis 100 °C