




CHF 46.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.89inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.15 | - |
20+ | CHF 43.55 | 5.63% |
30+ | CHF 42.00 | 8.99% |
50+ | CHF 40.75 | 11.70% |
75+ | CHF 39.85 | 13.65% |
113+ | CHF 39.10 | 15.28% |
170+ | CHF 38.35 | 16.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMS |
Typ | B |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel Schwarz |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN02 |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Ausführung Anschluss 1 | Test 15 |
Ausführung Anschluss 2 | Test 12 |
Abmessungen Gewindeanschluss 1 | M 16x1.5 |
Abmessungen Gewindeanschluss 2 | S 12.62x1.5 |
Länge | 200 mm |
Typ Verstärkungseinlage | Kunstfaser |