CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SGS |
Typ | D |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN04 |
Schlauch Innen-Ø | 4 mm |
Schlauch Innen-Ø | 0,16 in |
Außen-Ø | 8.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Max. Betriebssdruck | 63 MPa |
Max. Betriebsdruck | 9135 psi |
Biegeradius | 40 mm |
Ausführung Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Ausführung Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Abmessungen Gewindeanschluss 1 | 8S - M16x1.5 |
Abmessungen Gewindeanschluss 2 | 8S - M16x1.5 |
Länge | 800 mm |
Typ Verstärkungseinlage | Kunstfaser |
Material Schlauchseele | PA |
Material Schlauchdecke | PA |
Farbe Decke | Schwarz |
Min. Berstdruck | 1900 bar |
Min. Berstdruck | 190 MPa |
Testdruck | 950 bar |
Testdruck | 95 MPa |
Testdruck | 13778 psi |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -35 bis 100 °C |