CHF 31.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SGS |
Typ | C |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN04 |
Schlauch Innen-Ø | 4 mm |
Schlauch Innen-Ø | 0,16 in |
Außen-Ø | 8.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 340 bar |
Max. Betriebssdruck | 34 MPa |
Max. Betriebsdruck | 4931 psi |
Biegeradius | 40 mm |
Ausführung Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Ausführung Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Abmessungen Gewindeanschluss 1 | 8L - M14x1.5 |
Abmessungen Gewindeanschluss 2 | 8L - M14x1.5 |
Länge | 850 mm |
Typ Verstärkungseinlage | Kunstfaser |
Material Schlauchseele | PA |
Material Schlauchdecke | PA |
Farbe Decke | Schwarz |
Min. Berstdruck | 850 bar |
Min. Berstdruck | 85 MPa |
Min. Berstdruck | 12328 psi |
Testdruck | 570 bar |
Testdruck | 57 MPa |
Testdruck | 8267 psi |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -35 bis 100 °C |