STAUFF

STAUFF Messschlauch SGS-K06S/M1/4-B-OR-2000-D-W3

  • ERIKS:14743707
  • Hersteller:1210024872
Image 1
Konfektionierte Messschläuche der Serie STAUFF Test in der Nennweite DN4 bis 630 bar (Typ D).
Für gasförmige und flüssige Medien.
Vielzahl an Schlauchlängen.
Große Auswahl an Messschlauch-Armaturen und Verbindern.
Erhältlich in Stahl mit Zink/Nickel-Beschichtung sowie in Edelstahl V2A und V4A.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SGS
Typ
D
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN04
Schlauch Innen-Ø
4 mm
Schlauch Innen-Ø
0,16 in
Außen-Ø
8.6 mm
Max. Betriebsdruck
630 bar
Max. Betriebssdruck
63 MPa
Max. Betriebsdruck
9135 psi
Biegeradius
40 mm
Ausführung Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Ausführung Anschluss 2
Manometeranschluss
Abmessungen Gewindeanschluss 1
6S - M14x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2
1/4" BSP zyl.
Länge
2000 mm
Typ Verstärkungseinlage
Kunstfaser
Material Schlauchseele
PA
Material Schlauchdecke
PA
Farbe Decke
Schwarz
Min. Berstdruck
1900 bar
Min. Berstdruck
190 MPa
Testdruck
950 bar
Testdruck
95 MPa
Testdruck
13778 psi
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -35 bis 100 °C