CHF 113.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SGS |
Typ | B |
Material Kupplung | Edelstahl 316 (V4A) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN02 |
Schlauch Innen-Ø | 2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 0,08 in |
Außen-Ø | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Max. Betriebssdruck | 63 MPa |
Max. Betriebsdruck | 9135 psi |
Biegeradius | 20 mm |
Ausführung Anschluss 1 | Test 20 |
Ausführung Anschluss 2 | Test 20 |
Abmessungen Gewindeanschluss 1 | M 16x2 |
Abmessungen Gewindeanschluss 2 | M 16x2 |
Länge | 3200 mm |
Typ Verstärkungseinlage | Kunstfaser |
Material Schlauchseele | PA |
Material Schlauchdecke | PA |
Farbe Decke | Schwarz |
Min. Berstdruck | 1900 bar |
Min. Berstdruck | 190 MPa |
Min. Berstdruck | 27557 psi |
Testdruck | 950 bar |
Testdruck | 95 MPa |
Testdruck | 13778 psi |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -35 bis 100 °C |