STAUFF

STAUFF Messschlauch SGS-12-500-C-W3

  • ERIKS:14741723
  • Hersteller:6100302135
Image 1
Konfektionierte Messschläuche der Serie STAUFF Test in der Nennweite DN4 bis 340 bar (Typ C).
Für gasförmige Medien.
Vielzahl an Schlauchlängen.
Große Auswahl an Messschlauch-Armaturen und Verbindern.
Erhältlich in Stahl mit Zink/Nickel-Beschichtung sowie in Edelstahl V2A und V4A.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SGS
Typ
C
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN04
Schlauch Innen-Ø
4 mm
Schlauch Innen-Ø
0,16 in
Außen-Ø
8.6 mm
Max. Betriebsdruck
340 bar
Max. Betriebssdruck
34 MPa
Max. Betriebsdruck
4931 psi
Biegeradius
40 mm
Ausführung Anschluss 1
Test 12
Ausführung Anschluss 2
Test 12
Abmessungen Gewindeanschluss 1
S 12.62x1.5
Abmessungen Gewindeanschluss 2
S 12.62x1.5
Länge
500 mm
Typ Verstärkungseinlage
Kunstfaser
Material Schlauchseele
PA
Material Schlauchdecke
PA
Farbe Decke
Schwarz
Min. Berstdruck
850 bar
Min. Berstdruck
85 MPa
Min. Berstdruck
12328 psi
Testdruck
570 bar
Testdruck
57 MPa
Testdruck
8267 psi
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -35 bis 100 °C