CHF 52.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Typ | G |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 42L - M52x2.0 |
Dichtung | FKM (FPM) |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 200 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
d | 42 mm |
h | 64.5 mm |
l1 | 71 mm |
l2 | 25 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 55 mm |
SW B | 60 mm |