STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-20-28L-G-W3

  • ERIKS:11359628
  • Hersteller:1210027245
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Typ
G
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
28L - M36x2.0
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
160 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
28 mm
h
57.5 mm
l1
61 mm
l2
28 mm
SW
17 mm
SW A
41 mm
SW B
41 mm