STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-20-25S-G-W3

  • ERIKS:11359522
  • Hersteller:1210027238
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Typ
G
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
25S - M36x2.0
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
25 mm
h
57.5 mm
l1
75 mm
l2
27 mm
SW
17 mm
SW A
41 mm
SW B
46 mm