CHF 27.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Typ | G |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 18L - M26x1.5 |
Dichtung | FKM (FPM) |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 200 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Kunststoff-Schutzkappe |
d | 18 mm |
h | 53 mm |
l1 | 57 mm |
l2 | 24 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 32 mm |
SW B | 32 mm |