CHF 26.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Typ | G |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 16S - M24x1.5 |
Dichtung | FKM (FPM) |
Max. Betriebsdruck | EV011401 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 200 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
d | 16 mm |
h | 52 mm |
l1 | 63 mm |
l2 | 26 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 30 mm |
SW B | 30 mm |